PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

IDK04-200

IDK04-100

SMC IDK04-100

2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

P/N #

IDK04-100

BDI #

19390868

CENA
1 287,09 Kč / Each
1 430,10 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.015
UNSPSC
40183000
Jméno produktu
Tubing Assembly
Délka - stopy
0.328
Délka - metry
0.1
Typ trubky
Moisture Control
materiál
Fluoropolymer
Barva
Clear
Armatura použita na koncích
In-Built Sleeve Both Ends
Rozsah provozních teplot
0 To 104 Deg F
provozní tlak
100 PSI | 7 Bar
typické použití
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
Palec - metrický
Metric
Ostatní vlastnosti
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 20 MM | Total Length 140 MM
Kategorie - BDI
Tubing Assembly
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
3917.33.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Tubing
Váha v librách
0.03295
Dlouhý popis
2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Vnitřní průměr
0,098 palce | 2,5 milimetry
Vnější průměr
0,157 palce | 4 milimetry