PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

IDK06-100

IDK06-100

SMC IDK06-100

4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

P/N #

IDK06-100

BDI #

19390870

CENA
1 667,61 Kč / Each
1 852,90 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.029
UNSPSC
40183000
Jméno produktu
Tubing Assembly
Délka - stopy
0.328
Délka - metry
0.1
Typ trubky
Moisture Control
materiál
Fluoropolymer
Barva
Clear
Armatura použita na koncích
In-Built Sleeve Both Ends
Rozsah provozních teplot
0 To 104 Deg F
provozní tlak
100 PSI | 7 Bar
typické použití
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
Palec - metrický
Metric
Ostatní vlastnosti
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 40 MM | Total Length 140 MM
Kategorie - BDI
Tubing Assembly
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
3917.33.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Tubing
Váha v librách
0.06373
Dlouhý popis
4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Vnější průměr
0,236 palce | 6 milimetry
Vnitřní průměr
0,157 palce | 4 milimetry