PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

VFN2120N-5DZ-02F-Q

VFN2120N-5DZ-02F-Q

SMC VFN2120N-5DZ-02F-Q

Solenoid Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 140 Deg F; Plastic

P/N #

VFN2120N-5DZ-02F-Q

BDI #

25611989

CENA
2 510,55 Kč / Each
2 789,50 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Solenoid
Typ portu
1/4" G
Počet portů / cesta
5 Port | 4 Way
Počet pozic
2 Position
Ovládání
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napětí
24 VDC
Média
Pneumatic
Maximální tlak
130 PSI
Provozní rozsah tlaku
22 To 130 PSI
Rozsah provozních teplot
14 To 140 Deg F
Materiál
Plastic
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
0.85/1.06 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | NAMUR Interface | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Skupina produktů - BDI
F02352
Harmonizovaný tarifní kód
8481.20.00.60
Podstatné jméno
Valve
Řetězec klíčových slov
Solenoid
URL výrobce
https://www.smcpneumatics.com
Váha v librách
0.63934
Dlouhý popis
Solenoid Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 140 Deg F; Plastic
Celková délka
5,827 palce | 148 milimetr
Celková výška
2,618 palce | 66,5 milimetr
Celková šířka
0,906 palce | 23 milimetr