PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AQ340F-06-00

AQ340F-06-00

SMC AQ340F-06-00

Diaphragm Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

P/N #

AQ340F-06-00

BDI #

17015505

CENA
498,96 Kč / Each
554,40 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
10

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.3
UNSPSC
40141621
Typ ventilu
Diaphragm
Typ portu
6 MM Tubing OD
Počet portů / cesta
2 Port | 2 Way
Počet pozic
1 Position
Ovládání
Not Available
Napětí
Not Applicable
Média
Pneumatic
Maximální tlak
145 PSI
Provozní rozsah tlaku
15 To 145 PSI
Rozsah provozních teplot
23 To 140 Deg F
Typ těsnění
Buna-N
Materiál
Plastic
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
4 Cv Factor | Air Fluid | With One Touch Fitting | With Silencer
Kategorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Skupina produktů - BDI
F02352
Harmonizovaný tarifní kód
8481.20.00.80
Podstatné jméno
Valve
Řetězec klíčových slov
Diaphragm
URL výrobce
https://www.smcpneumatics.com
Váha v librách
0.01635
Dlouhý popis
Diaphragm Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Celková výška
0,768 palce | 19,5 milimetr
Celková šířka
0,457 palce | 11,6 milimetr
Celková délka
1,764 palce | 44,8 milimetr