PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

VNB104A-F6A

VNB104A-F6A

SMC VNB104A-F6A

Flow Control Valve; 1/8" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Bronze

P/N #

VNB104A-F6A

BDI #

21914933

CENA
1 853,78 Kč / Each
2 059,75 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.3
UNSPSC
40141609
Typ ventilu
Flow Control
Typ portu
1/8" G
Počet portů / cesta
2 Port | 2 Way
Počet pozic
2 Position
Ovládání
Air Pilot | Spring Return
Napětí
Not Applicable
Média
Hydraulic | Pneumatic
Maximální tlak
145 PSI
Provozní rozsah tlaku
0 To 145 PSI
Rozsah provozních teplot
23 To 140 Deg F
Typ těsnění
Buna-N
Materiál
Bronze
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
0.8 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | Air Operated | In/Out Position
Kategorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Skupina produktů - BDI
F02352
Harmonizovaný tarifní kód
8481.20.00.80
Podstatné jméno
Valve
Řetězec klíčových slov
Flow Control
URL výrobce
https://www.smcpneumatics.com
Váha v librách
0.66139
Dlouhý popis
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Bronze
Celková výška
2,48 palce | 63 milimetr
Celková délka
1,772 palce | 45 milimetr
Celková šířka
1,063 palce | 27 milimetr