PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Matice pro kuličkové šrouby | BDI Czech Republic
KategórieLinearní pohonyKategórieKuličkové a válečkové šroubyKategórieMatice pro kuličkové šrouby
EWELLIX
EWELLIX NX5 50X10R N/S WPR CI
Ball Screw Nut; 50MM Nominal Screw Diameter; 10MM Lead; 50MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; N Danger Class
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

EWELLIX
EWELLIX NN5 40X10R 4/S WPR CI
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 10MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

EWELLIX
EWELLIX NN 40X5R N/S WPR CI
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
DOSTUPNOST

POČET

EWELLIX
EWELLIX ND 12X4R NUT/SLEEVE NW-NR-SP
Ball Screw Nut; 12MM Nominal Screw Diameter; 4MM Lead; 12MM Ball Circle Diameter; 0.07MM Max Axial Play; No Wiper; Axial Play Internal Recirculation Nut SD; N Danger Class
DOSTUPNOST

POČET

EWELLIX
EWELLIX NL 40X20R N/S WPR
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 20MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SL; N Danger Class
DOSTUPNOST

POČET