Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.363
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
End Supported
Číslo ložiska / přepravní číslo
SPB-4-XS
Počet ložisek / kočárků
2
Číslo součásti podpory ukončení
ASB-4-XS
Materiál
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Další funkce
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | No.6 Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
1BA04AH0L12
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; End Supported; 1/4" Shaft Diameter; 12" Shaft Length; 1-1/2" Support Rail Width; 1/2" Base to Shaft Center; SPB-4-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.19" Length; 1.63" Width; 0.81" Height
Délka zdvihu
0 palce | 0 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
1,12 palce | 28,448 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
1,19 palce | 30,226 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,16 palce | 4,064 milimetr
Základna do středu hřídele
0,5 palce | 12,7 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
0,81 palce | 20,574 milimetr
Šířka podpěrné lišty
1,5 palce | 38,1 milimetr
Délka hřídele
12 palce | 304,8 milimetr
Průměr hřídele
0,25 palce | 6,35 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
1,63 palce | 41,402 milimetr