Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported | Dual Shaft
Číslo ložiska / přepravní číslo
DSRC-08-SB
Počet ložisek / kočárků
1
Číslo sestavy kolejnice podpory
DSRA-08
Materiál
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
Další funkce
Integrated Wide Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 1/4 Inch Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
2DA0800BL24
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 1/2" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2" Support Rail Width; 7/8" Base to Shaft Center; DSRC-08-SB; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 4.6" Width; 1.43" Height
Délka zdvihu
19,5 palce | 495,3 milimetr
Šířka podpěrné lišty
2 palce | 50,8 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
4 palce | 101,6 milimetr
Průměr hřídele
0,5 palce | 12,7 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
1,43 palce | 36,322 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,28 palce | 7,112 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
4,6 palce | 116,84 milimetr
Základna do středu hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
4,5 palce | 114,3 milimetr
Délka hřídele
24 palce | 609,6 milimetr