Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
11.14
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported | Side Mounted
Číslo ložiska / přepravní číslo
SSUPBO-12-MOD
Počet ložisek / kočárků
2
Číslo sestavy kolejnice podpory
SSRA-12
Materiál
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Další funkce
Open Pillow Block | 5/16 Inch Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
1DA12J00L36
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported | Side Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1.94" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-MOD; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 1.56" Width; 1.94" Height
Základna do středu hřídele
1,125 palce | 28,575 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
1,94 palce | 49,276 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,34 palce | 8,636 milimetr
Průměr hřídele
0,75 palce | 19,05 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
1,88 palce | 47,752 milimetr
Délka zdvihu
0 palce | 0 milimetr
Šířka podpěrné lišty
1,94 palce | 49,276 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
1,56 palce | 39,624 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
6 palce | 152,4 milimetr
Délka hřídele
36 palce | 914,4 milimetr