Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
92.66
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported
Číslo ložiska / přepravní číslo
SSETWNO-M40-XS
Počet ložisek / kočárků
1
Číslo sestavy kolejnice podpory
SRA-M40-XS
Materiál
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Další funkce
Open Twin Pillow Block | M12 Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
1PAM40MW0L2000
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
Šířka podpěrné lišty
3,071 palce | 78 milimetr
Průměr hřídele
1,575 palce | 40 milimetr
Délka hřídele
78,74 palce | 2,000 milimetr
Délka zdvihu
71,811 palce | 1,824 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
3,031 palce | 77 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
7,874 palce | 200 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
6,929 palce | 176 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,339 palce | 8,6 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
4,252 palce | 108 milimetr
Základna do středu hřídele
2,362 palce | 60 milimetr