Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.917
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported
Číslo ložiska / přepravní číslo
FNYBUPBO-12A-XS
Počet ložisek / kočárků
2
Číslo sestavy kolejnice podpory
SRA-12-XS-SS
Materiál
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Stainless Steel Shaft
Další funkce
Open Pillow Block | Self Aligning | Corrosion Resistant | No.10 Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
1VA12FA0L36
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1-3/4" Support Rail Width; 1-1/2" Base to Shaft Center; FNYBUPBO-12A-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 2.06" Length; 2-3/4" Width; 1-3/4" Height
Šířka podpěrné lišty
1,75 palce | 44,45 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
2,06 palce | 52,324 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
6 palce | 152,4 milimetr
Základna do středu hřídele
1,5 palce | 38,1 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr hřídele
0,75 palce | 19,05 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
2,75 palce | 69,85 milimetr
Délka zdvihu
0 palce | 0 milimetr
Délka hřídele
36 palce | 914,4 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,22 palce | 5,588 milimetr