Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported
Číslo ložiska / přepravní číslo
FNYBUTWNO-16A-XS
Počet ložisek / kočárků
1
Číslo sestavy kolejnice podpory
SRA-16-XS-SS
Materiál
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Stainless Steel Shaft
Další funkce
Open Twin Pillow Block | Self Aligning | Corrosion Resistant | 1/4 Inch Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
1VA16HA0L24
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 1" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2.13" Support Rail Width; 1-3/4" Base to Shaft Center; FNYBUTWNO-16A-XS; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 6" Length; 3-1/4" Width; 2.19" Height
Délka hřídele
24 palce | 609,6 milimetr
Šířka podpěrné lišty
2,13 palce | 54,102 milimetr
Průměr hřídele
1 palce | 25,4 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
6 palce | 152,4 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
2,19 palce | 55,626 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
6 palce | 152,4 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,28 palce | 7,112 milimetr
Základna do středu hřídele
1,75 palce | 44,45 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
3,25 palce | 82,55 milimetr
Délka zdvihu
18 palce | 457,2 milimetr