Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
18.44
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported | Dual Shaft
Číslo ložiska / přepravní číslo
DSRC-12-SA
Počet ložisek / kočárků
1
Číslo sestavy kolejnice podpory
DSRA-12
Materiál
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
Další funkce
Integrated Narrow Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 5/16 Inch Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
2DA1200AL48
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 3/4" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 2.63" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; DSRC-12-SA; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 6.1" Width; 1.93" Height
Šířka ložiska / šířka vozíku
6,1 palce | 154,94 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
6 palce | 152,4 milimetr
Základna do středu hřídele
1,125 palce | 28,575 milimetr
Průměr hřídele
0,75 palce | 19,05 milimetr
Šířka podpěrné lišty
2,63 palce | 66,802 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
4,5 palce | 114,3 milimetr
Délka hřídele
48 palce | 1,219.2 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,34 palce | 8,636 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
1,93 palce | 49,022 milimetr
Délka zdvihu
43,5 palce | 1,104.9 milimetr