PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HSR20C1SS+600L

HSR20C1SS+600L

THK HSR20C1SS+600L

Profile Rail Assembly; 600MM Rail Length; 1 Carriage/Rail; 20MM Width; 30MM Overall Length; Normal Preload; Stainless Steel

P/N #

HSR20C1SS+600L

BDI #

27572942

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
THK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171506
Harmonizovaný tarifní kód
8466.93.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Profile Rail
URL výrobce
https://www.thk.com
Detail Produktu
Profile Rail Assembly
Specifikace Produktu
600MM Rail Length; 1 Carriage/Rail; 20MM Width; 30MM Overall Length; Normal Preload; Stainless Steel
Dlouhý popis
Profile Rail Assembly; 600MM Rail Length; 1 Carriage/Rail; 20MM Width; 30MM Overall Length; Normal Preload; Stainless Steel