PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RSJ25DENS

RSJ25DENS

HEPCO RSJ25DENS

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 26.4MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail

P/N #

RSJ25DENS

BDI #

19120972

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HEPCO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.048
jméno výrobku
Studded Wheel
Typ produktu
V Rail
Ohrada
2 Seals
Rolovací prvek
Ball
Materiál
Steel
Excentrické / Koncentrické
Eccentric
Používá se s
RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Short Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M8 X 1 Stud
Kategorie - BDI
Wheels
Skupina produktů - BDI
450
Podstatné jméno
Wheel
Řetězec klíčových slov
V Rail Linear
URL výrobce
Číslo položky výrobce
RSJ25DENS
Váha v librách
0.106
Dlouhý popis
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 26.4MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
Vnější průměr
0,984 palce | 25 milimetr
Bore
0,315 palce | 8 milimetr
Šířka kola
0,551 palce | 14 milimetr
Celková šířka
1,039 palce | 26,4 milimetr