PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RSJ34CDR

RSJ34CDR

HEPCO RSJ34CDR

Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail

P/N #

RSJ34CDR

BDI #

19120980

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HEPCO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.115
jméno výrobku
Studded Wheel
Typ produktu
V Rail
Ohrada
2 Shields
Rolovací prvek
Ball
Materiál
Steel
Excentrické / Koncentrické
Concentric
Používá se s
RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Through Hole Fixing with Short Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
Kategorie - BDI
Wheels
Skupina produktů - BDI
450
Podstatné jméno
Wheel
Řetězec klíčových slov
V Rail Linear
URL výrobce
Číslo položky výrobce
RSJ34CDR
Váha v librách
0.254
Dlouhý popis
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Bore
0,394 palce | 10 milimetr
Šířka kola
0,709 palce | 18 milimetr
Celková šířka
1,382 palce | 35,1 milimetr
Vnější průměr
1,339 palce | 34 milimetr