Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
jméno výrobku
Roundway Bearing
Typ montážního bloku
None
Číslo železnice
1-1/2 L PD
Další funkce
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
Kategorie - BDI
Roundway Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.12
Řetězec klíčových slov
Roller Roundway Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
RW24B
Dlouhý popis
Roundway Bearing; 1-1/2" Shaft Diameter; 5.38" Bearing Length; 23/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Délka ložiska
5,38 palce | 136,652 milimetr
Bolt Center Across Shaft
0 palce | 0 milimetr
Průměr hřídele
1,5 palce | 38,1 milimetr
Výška montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Délka montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Šířka montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,719 palce | 18,263 milimetr