Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
jméno výrobku
Roundway Bearing
Typ montážního bloku
None
Další funkce
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
Kategorie - BDI
Roundway Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.12
Řetězec klíčových slov
Roller Roundway Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
RW32A
Dlouhý popis
Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Průměr hřídele
2 palce | 50,8 milimetr
Výška montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Šířka montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Bolt Center Across Shaft
0 palce | 0 milimetr
Délka ložiska
7,38 palce | 187,452 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,969 palce | 24,613 milimetr
Délka montážního bloku
0 palce | 0 milimetr