Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
10.89
jméno výrobku
Roundway Bearing
Typ montážního bloku
None
Další funkce
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
Kategorie - BDI
Roundway Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.12
Řetězec klíčových slov
Roller Roundway Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
RW48A
Dlouhý popis
Roundway Bearing; 3" Shaft Diameter; 11" Bearing Length; 1-9/16" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Délka ložiska
11 palce | 279,4 milimetr
Šířka montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Bolt Center Across Shaft
0 palce | 0 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
1,563 palce | 39,7 milimetr
Průměr hřídele
3 palce | 76,2 milimetr
Délka montážního bloku
0 palce | 0 milimetr
Výška montážního bloku
0 palce | 0 milimetr