PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LVCR 40-2LS

LVCR 12-2LS

EWELLIX LVCR 12-2LS

Flanged Bearing; Closed Housing; Standard Series ISO 3; 12MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 42MM Length; 20MM Width; 32MM Height; N Danger Class

P/N #

LVCR 12-2LS

BDI #

1413746

CENA
2 202,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 6

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.066
UNSPSC
31171501
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Flanged
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
2298689
Výrobce interního čísla
M/2298689
Váha v librách
0.26015
Detail Produktu
Flanged Bearing
Specifikace Produktu
Closed Housing; Standard Series ISO 3; 12MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 42MM Length; 20MM Width; 32MM Height; N Danger Class
Dlouhý popis
Flanged Bearing; Closed Housing; Standard Series ISO 3; 12MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 42MM Length; 20MM Width; 32MM Height; N Danger Class