PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

511P30E1L

511P30E1ES4

THOMSON 511P30E1ES4

Carriage; Ball Slide; Series 500; 97.4MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.9MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

P/N #

511P30E1ES4

BDI #

865595

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.2
UNSPSC
23153000
EAN
0662486691143
jméno výrobku
Carriage
Typ produktu
Ball Slide
Třída přesnosti
Precision Grade
Předběžné načtení
Yes
Mazání / blok mazání ano / ne
No
Série
500
Sekce
Solid
Materiál
Steel
Tvar
Rectangular
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow High Style | 0.03 C Preload
Kategorie - BDI
Profile Rail Carriage
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Carriage
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
511P30E1ES4
Váha v librách
1.543
Dlouhý popis
Carriage; Ball Slide; Series 500; 97.4MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.9MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Celková šířka
2,362 palce | 60 milimetr
Celková délka
3,835 palce | 97,4 milimetr
Šířka kolejnice
1,102 palce | 28 milimetr
Celková výška
1,531 palce | 38,9 milimetr