PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KWVE15-W-G3-V2

KWVE15-W-G3-V2

INA KWVE15-W-G3-V2

Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 55.6MM Overall Length; 68MM Overall Width; 18.9MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Wide | Flange

P/N #

KWVE15-W-G3-V2

BDI #

15041106

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.28
UNSPSC
23153000
jméno výrobku
Carriage
Typ produktu
Ball Slide
Třída přesnosti
Precision Grade
Předběžné načtení
Yes
Mazání / blok mazání ano / ne
Yes
Série
KWVE
Sekce
Solid
Materiál
Steel
Tvar
Rectangular Wide | Flange
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Profile Rail Carriage
Skupina produktů - BDI
L00220
Podstatné jméno
Carriage
Řetězec klíčových slov
Ball Slide Linear
URL výrobce
https://www.schaeffler.us
Váha v librách
0.61729
Dlouhý popis
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 55.6MM Overall Length; 68MM Overall Width; 18.9MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Wide | Flange
Celková šířka
2,677 palce | 68 milimetr
Celková délka
2,189 palce | 55,6 milimetr
Šířka kolejnice
0,591 palce | 15 milimetr
Celková výška
0,744 palce | 18,9 milimetr