PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LLRHC 30 A T0 P5    M/2241115

LLRHC 30 A T0 P5 M/2241115

LLRHC 30 A T0 P5 M/2241115

Linear Profile Rail Carriage; 30 Size; 97.7MM Overall Length; 90MM Overall Width; 28MM Rail Width; Normal Flange; Standard Height; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; For LLR Profile Rail

P/N #

LLRHC 30A-T0-P5 M/2241115

BDI #

1240804

CENA
3 491,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.90.00
Podstatné jméno
Carriage
Řetězec klíčových slov
Profile Rail Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
2241115
Výrobce interního čísla
M/2241115
Váha v librách
2.42508
Detail Produktu
Linear Profile Rail Carriage
Specifikace Produktu
30 Size; 97.7MM Overall Length; 90MM Overall Width; 28MM Rail Width; Normal Flange; Standard Height; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; For LLR Profile Rail
Dlouhý popis
Linear Profile Rail Carriage; 30 Size; 97.7MM Overall Length; 90MM Overall Width; 28MM Rail Width; Normal Flange; Standard Height; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; For LLR Profile Rail