PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LLTHC 35 R-T1 P3

LLTHC 35 R-T1 P3

EWELLIX LLTHC 35 R-T1 P3

Carriage; Ball Slide; Series LLT; 114.4MM Overall Length; 70MM Overall Width; 45.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

P/N #

LLTHC 35 R-T1 P3

BDI #

1238360

CENA
2 986,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.488
UNSPSC
23153000
EAN
7333314144881
jméno výrobku
Carriage
Typ produktu
Ball Slide
Třída přesnosti
High Precision Grade
Předběžné načtení
Yes
Mazání / blok mazání ano / ne
Yes
Série
LLT
Sekce
Solid
Materiál
Steel
Tvar
Rectangular
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload | Extended Height
Kategorie - BDI
Profile Rail Carriage
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Carriage
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LLTHC 35 R-T1 P3
Váha v librách
3.307
Dlouhý popis
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 114.4MM Overall Length; 70MM Overall Width; 45.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Celková výška
1,791 palce | 45,5 milimetr
Celková délka
4,504 palce | 114,4 milimetr
Celková šířka
2,756 palce | 70 milimetr
Šířka kolejnice
1,339 palce | 34 milimetr