PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FNYBUPB32AL

FNYBUPB32AL

THOMSON FNYBUPB32AL

2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 3.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-32-AL; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

P/N #

FNYBUPB32AL

BDI #

853838

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.54
UNSPSC
31171511
EAN
0662486202493
Styl bydlení
4 Bolt Pillow Block
Lineární pouzdro typu
Plain
Ohrada
2 Seals
Nastavitelné / neupravitelné
Non-Adjustable
Konfigurace bydlení
Closed
Domovní materiál
Aluminum
Relubrikovatelné
Yes
Číslo součásti liniového pouzdra
FNYBU-32-AL
Vlastní zarovnání
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID | 1/4 Inch Bolt
Kategorie - BDI
Pillow Block Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.80.00
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Pillow Block
Řetězec klíčových slov
Plain Linear Pillow Block
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
FNYBUPB32AL
Váha v librách
7.8
Dlouhý popis
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 3.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-32-AL; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Výška základny až středu
2,125 palce | 53,975 milimetr
Délka přes vrtání
4 palce | 101,6 milimetr
Bore
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,41 palce | 10,414 milimetr
Jmenovitá plocha šroubu přes hřídel
3,3 palce | 83,8 milimetr