PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LUCF 50-2LS

LUCF 50-2LS

EWELLIX LUCF 50-2LS

50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 50MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF50-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning

P/N #

LUCF 50-2LS

BDI #

1413685

CENA
5 009,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.06
UNSPSC
31171511
EAN
7333314272829
Styl bydlení
6 Bolt Pillow Block
Lineární pouzdro typu
Ball
Ohrada
2 Seals
Nastavitelné / neupravitelné
Adjustable
Konfigurace bydlení
Open
Domovní materiál
Aluminum
Relubrikovatelné
Yes
Číslo součásti liniového pouzdra
LBCF50-2LS
Vlastní zarovnání
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Secondary Mounting Hole Diameter 10.5 MM
Kategorie - BDI
Pillow Block Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Pillow Block
Řetězec klíčových slov
Ball Linear Pillow Block
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LUCF 50-2LS
Váha v librách
2.579
Dlouhý popis
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 50MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF50-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
Bore
1,969 palce | 50 milimetr
Jmenovitá plocha šroubu přes hřídel
2 palce | 50 milimetr
Výška základny až středu
1,969 palce | 50 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,331 palce | 8,4 milimetr
Délka přes vrtání
3,937 palce | 100 milimetr