PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SPB10ADJ-BG

SPB10ADJ-BG

THOMSON SPB10ADJ-BG

5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-DD; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning

P/N #

SPB10ADJ-BG

BDI #

853993

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171511
EAN
0662486101918
Styl bydlení
4 Bolt Pillow Block
Lineární pouzdro typu
Ball
Ohrada
2 Seals
Nastavitelné / neupravitelné
Adjustable
Konfigurace bydlení
Closed
Domovní materiál
Aluminum
Relubrikovatelné
Yes
Číslo součásti liniového pouzdra
SUPER-10-DD
Vlastní zarovnání
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
No.8 Bolt
Kategorie - BDI
Pillow Block Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Pillow Block
Řetězec klíčových slov
Ball Linear Pillow Block
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
SPB10ADJ-BG
Váha v librách
0.5
Dlouhý popis
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-DD; 2 Seals; Adjustable; Yes Self Aligning
Délka přes vrtání
1,5 palce | 38,1 milimetr
Výška základny až středu
0,875 palce | 22,225 milimetr
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr
Jmenovitá plocha šroubu přes hřídel
2,1 palce | 53,3 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,19 palce | 4,826 milimetr