PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LWM 50250300

LWM 50250300

EWELLIX LWM 50250300

Slide; Needle Roller; 300MM Length; 25MM Width; 28MM Height; 50MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel

P/N #

LWM 50250300

BDI #

1240535

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.41
UNSPSC
23153030
EAN
7333314310927
jméno výrobku
Slide
Typ produktu
Needle Roller
Číslo sestavy válce
LWHW15
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Kategorie - BDI
Slides
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Slide
Řetězec klíčových slov
Roller Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LWM 50250300
Váha v librách
3.175
Dlouhý popis
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 25MM Width; 28MM Height; 50MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
Šířka
0,984 palce | 25 milimetr
Výška sestavy
1,969 palce | 50 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,295 palce | 7,5 milimetr
Výška
1,102 palce | 28 milimetr
Průměr válce
0,079 palce | 2 milimetr
Rozteč montážní díry
3,15 palce | 80 milimetr
Délka
11,811 palce | 300 milimetr