PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LWR 3200

LWR 3200

EWELLIX LWR 3200

Slide; Crossed Roller; 200MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel

P/N #

LWR 3200 M/2201727

BDI #

1240545

CENA
2 015,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.088
UNSPSC
23153030
jméno výrobku
Slide
Typ produktu
Crossed Roller
Číslo sestavy válce
LWAK3
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Kategorie - BDI
Slides
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Slide
Řetězec klíčových slov
Roller Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LWR 3200
Váha v librách
0.196
Dlouhý popis
Slide; Crossed Roller; 200MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
Délka
7,874 palce | 200 milimetr
Šířka
0,315 palce | 8 milimetr
Výška
0,323 palce | 8,2 milimetr
Výška sestavy
0,709 palce | 18 milimetr
Průměr válce
0,118 palce | 3 milimetr
Rozteč montážní díry
0,984 palce | 25 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,13 palce | 3,3 milimetr