PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LWR 3175

LWR 6250

EWELLIX LWR 6250

Slide; Crossed Roller; 250MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel

P/N #

LWR 6250

BDI #

1240547

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.37
EAN
7333314311146
jméno výrobku
Slide
Typ produktu
Crossed Roller
Číslo sestavy válce
LWAL6
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Kategorie - BDI
Slides
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Slide
Řetězec klíčových slov
Roller Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LWR 6250
Váha v librách
0.816
Dlouhý popis
Slide; Crossed Roller; 250MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel
Šířka
0,591 palce | 15 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,205 palce | 5,2 milimetr
Výška sestavy
1,22 palce | 31 milimetr
Průměr válce
0,236 palce | 6 milimetr
Rozteč montážní díry
1,969 palce | 50 milimetr
Výška
0,547 palce | 13,9 milimetr
Délka
9,843 palce | 250 milimetr