PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M/2201831 LWRPM 6200

M/2201831 LWRPM 6200

M/2201831 LWRPM 6200

Slide; Rollerless | V Liner; 200MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel

P/N #

LWRPM 6200

BDI #

1413893

CENA
2 883,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.32
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311641
jméno výrobku
Slide
Typ produktu
Rollerless | V Liner
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Kategorie - BDI
Slides
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Slide
Řetězec klíčových slov
Rollerless Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LWRPM 6200
Váha v librách
0.794
Dlouhý popis
Slide; Rollerless | V Liner; 200MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel
Průměr připevňovacího otvoru
0,205 palce | 5,2 milimetr
Výška
0,654 palce | 16,6 milimetr
Délka
7,874 palce | 200 milimetr
Výška sestavy
1,22 palce | 31 milimetr
Průměr válce
0 palce | 0 milimetr
Rozteč montážní díry
1,969 palce | 50 milimetr
Šířka
0,591 palce | 15 milimetr