PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M/2201849 LWRPV 6150

M/2201849 LWRPV 6150

M/2201849 LWRPV 6150

Slide; Rollerless | V Liner; 150MM Length; 15MM Width; 17.8MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel

P/N #

LWRPV 6150

BDI #

1413840

CENA
2 297,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.08
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311818
jméno výrobku
Slide
Typ produktu
Rollerless | V Liner
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Kategorie - BDI
Slides
Skupina produktů - BDI
080
Podstatné jméno
Slide
Řetězec klíčových slov
Rollerless Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LWRPV 6150
Váha v librách
0.661
Dlouhý popis
Slide; Rollerless | V Liner; 150MM Length; 15MM Width; 17.8MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel
Délka
5,906 palce | 150 milimetr
Výška sestavy
1,22 palce | 31 milimetr
Šířka
0,591 palce | 15 milimetr
Průměr válce
0 palce | 0 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,205 palce | 5,2 milimetr
Výška
0,701 palce | 17,8 milimetr
Rozteč montážní díry
1,969 palce | 50 milimetr