PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

208KRR4Z17PFS615

61817-2RS1

SKF 61817-2RS1

Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

P/N #

61817-2RS1

BDI #

1420923

CENA
2 265,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 12

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.29
UNSPSC
31171504
EAN
7316577100474
Ohrada
2 Seals
Přesná třída
ABEC 1 | ISO P0
Kapacita pro maximální kapacitu / plnění
No
Rolovací prvek
Ball Bearing
Snap Ring
No
Interní speciální funkce
No
Materiál klece
Steel
Typ skříně
Contact Seal
Interní odstup
C0-Medium
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Deep Groove
Kategorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.68
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
61817 2RS1
Váha v librách
0.66
Dlouhý popis
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Vnější šířka závodu
0,512 palce | 13 milimetr
Bore
3,346 palce | 85 milimetr
Vnější průměr
4,331 palce | 110 milimetr