PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DUPLICATE 18100697 DO NOT USE

1900HDL

BARDEN 1900HDL

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

P/N #

1900HDL O-67

BDI #

18100674

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171531
EAN
4026677232786
Ohrada
Open
Přesná třída
ABEC 7 | ISO P4
Příruby
No
Materiál - míč
Steel
Závodní materiál
Steel
Raceway Style
1 Rib Outer Ring
Počet ložisek
2 (1 Pair)
Kontaktní úhel
15 Degree
Předběžné načtení
Light
Materiál klece
Phenolic
Rolovací prvek
Ball Bearing
Montážní uspořádání
Duplex-Universal
Spláchnout zem
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
Kategorie - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Skupina produktů - BDI
B04270
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.28
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball Angular Contact
URL výrobce
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobce
1900HDL
Výrobce interního čísla
60549071
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
Vnitřní šířka závodu
0,236 palce | 6 milimetr
Bore
0,394 palce | 10 milimetr
Vnější šířka závodu
0,236 palce | 6 milimetr
Vnější průměr
0,866 palce | 22 milimetr