PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

71808 CDGA/P4

7003 ACDGA/P4A

SKF 7003 ACDGA/P4A

Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

P/N #

7003 ACDGA/P4A

BDI #

1415440

CENA
2 424,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.042
UNSPSC
31171531
EAN
7316570226102
Ohrada
Open
Přesná třída
ABEC 7 | ISO P4
Materiál - míč
Steel
Počet ložisek
1 (Single)
Kontaktní úhel
25 Degree
Předběžné načtení
Light
Raceway Style
1 Rib Outer Ring
Materiál klece
Phenolic
Rolovací prvek
Ball Bearing
Montážní uspořádání
Universal
Spláchnout zem
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kategorie - BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.28
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball Angular Contact
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
7003 ACDGA/P4A
Váha v librách
0.093
Dlouhý popis
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Vnější průměr
1,378 palce | 35 milimetr
Bore
0,669 palce | 17 milimetr
Šířka
0,394 palce | 10 milimetr