PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BTW 45 CTN9/SP

BTW 45 CTN9/SP

SKF BTW 45 CTN9/SP

Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

P/N #

BTW 45 CTN9/SP

BDI #

1418066

CENA
9 526,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.555
UNSPSC
31171531
EAN
7316574690633
Ohrada
Open
Přesná třída
ABEC 5 | ISO P5
Materiál - míč
Steel
Počet ložisek
1 (Single)
Kontaktní úhel
60 Degree
Předběžné načtení
None
Raceway Style
Not Applicable
Materiál klece
Polyamide
Rolovací prvek
Ball Bearing
Spláchnout zem
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Super Precision | Double Direction | Ball Centered
Kategorie - BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.28
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball Angular Contact
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
BTW 45 CTN9/SP
Váha v librách
1.25
Dlouhý popis
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Vnější průměr
2,953 palce | 75 milimetr
Šířka
1,496 palce | 38 milimetr
Bore
1,772 palce | 45 milimetr