PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SIKAC 10 M

SIKAC 10 M

SIKAC 10 M

Rod End Bearing; 10MM Bore; 11.5MM Housing Width; Female; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

P/N #

SIKAC 10 M

BDI #

1420201

CENA
398,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
14

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 279

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.083
UNSPSC
31171508
EAN
7316577032560
Profil stud
Female
Montážní niti
M10 X 1.5
Směr závitu
Right Hand
Rolovací prvek
Spherical Plain Bearing
Materiál - Vnější člen
Steel
Materiál - míč
Steel
Materiál - Liner
Bronze
Relubrikovatelné
Yes
Ohrada
Open
Další funkce
3 Piece | Zinc Plated Outer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Skupina produktů - BDI
B04286
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.55
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Spherical
Řetězec klíčových slov
Rod End Plain Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SIKAC 10 M
Váha v librách
0.159
Dlouhý popis
Rod End Bearing; 10MM Bore; 11.5MM Housing Width; Female; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Bore
0,394 palce | 10 milimetr
Šířka kuličky
0,551 palce | 14 milimetr
Šířka pouzdra
0,453 palce | 11,5 milimetr