PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GEH 12 C

GE 17 C

GE 17 C

Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; Open; 14MM Overall Width; Not Relubricatable

P/N #

GE 17 C

BDI #

1420721

CENA
354,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 9

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.044
UNSPSC
31171515
EAN
7316577079442
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Vlastní zarovnání
Yes
Rolovací prvek
Spherical Plain Bearing
Materiál - Vnější člen
Steel
Materiál - míč
Steel
Materiál - Liner
Teflon Sintered Bronze
Relubrikovatelné
No
Ohrada
Open
Další funkce
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Skupina produktů - BDI
B04264
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.70
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Spherical
Řetězec klíčových slov
Plain Radial Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
GE 17 C
Váha v librách
0.11
Dlouhý popis
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; Open; 14MM Overall Width; Not Relubricatable
Šířka pouzdra
0,394 palce | 10 milimetr
Vnější průměr
1,181 palce | 30 milimetr
Bore
0,669 palce | 17 milimetr
Celková šířka
0,551 palce | 14 milimetr