PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PCM 202325 B

PCM 101212 E

SKF PCM 101212 E

Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

P/N #

PCM 101212 E

BDI #

1417499

CENA
16,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
25

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 137

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171515
EAN
7316571851556
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sleeve Bearings
Skupina produktů - BDI
B04264
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.90
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Sleeve
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.00661
Dlouhý popis
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Jmenovitý vnější průměr
0,472 palce | 12 milimetr
Nominální vrtání
0,394 palce | 10 milimetr
Délka přes vrtání
0,472 palce | 12 milimetr