PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PCM 303430 E

PCM 12012560 E

PCM 12012560 E

Sleeve Bearing; 120MM Nominal Bore; 125MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

P/N #

PCM 12012560 E

BDI #

1417725

CENA
375,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.47
UNSPSC
31171515
EAN
7316572199664
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sleeve Bearings
Skupina produktů - BDI
B04264
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.90
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Sleeve
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.94799
Dlouhý popis
Sleeve Bearing; 120MM Nominal Bore; 125MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Jmenovitý vnější průměr
4,921 palce | 125 milimetr
Délka přes vrtání
2,362 palce | 60 milimetr
Nominální vrtání
4,724 palce | 120 milimetr