PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PCM 151715 E

PCM 283220 E

PCM 283220 E

Sleeve Bearing; 28MM Nominal Bore; 32MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

P/N #

PCM 283220 E

BDI #

1417911

CENA
51,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
65

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 27

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.743
UNSPSC
31171515
EAN
7316573312284
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sleeve Bearings
Skupina produktů - BDI
B04264
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.90
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Sleeve
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Sleeve Bearing; 28MM Nominal Bore; 32MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Délka přes vrtání
0,787 palce | 20 milimetr
Nominální vrtání
1,102 palce | 28 milimetr
Jmenovitý vnější průměr
1,26 palce | 32 milimetr