PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PCM 101212 E

PCM 455040 B

SKF PCM 455040 B

Sleeve Bearing; 45MM Nominal Bore; 50MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

P/N #

PCM 455040 B

BDI #

15008692

CENA
196,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.112
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sleeve Bearings
Skupina produktů - BDI
B04264
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.90
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Sleeve
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Sleeve Bearing; 45MM Nominal Bore; 50MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Nominální vrtání
1,772 palce | 45 milimetr
Délka přes vrtání
1,575 palce | 40 milimetr
Jmenovitý vnější průměr
1,969 palce | 50 milimetr