PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YAR 203/15-2F

YAR 203/15-2F

YAR 203/15-2F

Insert Bearing; 15MM Bore; 27.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

P/N #

YAR 203/15-2F

BDI #

1416696

CENA
342,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 293

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.112
UNSPSC
31171536
EAN
7316571125312
Profil vnitřního závodu
Wide Inner Ring
Vnější profil závodu
Spherical
Relubrikovatelné
Yes
Typ těsnění
Contact
Způsob montáže
Set Screw
Rolovací prvek
Ball Bearing
Snap Ring
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row
Kategorie - BDI
Insert Bearings
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Insert
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
YAR 203/15-2F
Váha v librách
0.218
Dlouhý popis
Insert Bearing; 15MM Bore; 27.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Vnější šířka závodu
0,472 palce | 12 milimetr
Délka přes vrtání
1,079 palce | 27,4 milimetr
Bore
0,591 palce | 15 milimetr
Vnější průměr
1,575 palce | 40 milimetr