PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YAR 206-103-2F/AH OBS DO NOT USE 03/21

YAR 210-2F

YAR 210-2F

Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

P/N #

YAR 210-2F

BDI #

1420182

CENA
688,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 585

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.69
UNSPSC
31171536
EAN
7316577032201
Profil vnitřního závodu
Wide Inner Ring
Vnější profil závodu
Spherical
Relubrikovatelné
Yes
Typ těsnění
Contact
Způsob montáže
Set Screw
Rolovací prvek
Ball Bearing
Snap Ring
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row
Kategorie - BDI
Insert Bearings
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Insert
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
YAR 210-2F
Váha v librách
1.52
Dlouhý popis
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Délka přes vrtání
2,031 palce | 51,6 milimetr
Vnější průměr
3,543 palce | 90 milimetr
Vnější šířka závodu
0,866 palce | 22 milimetr
Bore
1,969 palce | 50 milimetr