PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ER-212TMC

ER-212TMC

SEALMASTER ER-212TMC

Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 31.75MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 67MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

P/N #

ER-212TMC

BDI #

356604

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.27
UNSPSC
31171536
EAN
0662461254059
Profil vnitřního závodu
Wide Inner Ring
Vnější profil závodu
Cylindrical
Způsob montáže
Concentric Collar
Rolovací prvek
Ball Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Typ těsnění
Single Lip Contact
Snap Ring
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
Kategorie - BDI
Insert Bearings
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Insert
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Výrobce interního čísla
704170
Váha v librách
5
Dlouhý popis
Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 31.75MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 67MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
Vnější šířka závodu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Bore
2,362 palce | 60 milimetr
Vnější průměr
4,331 palce | 110 milimetr
Délka přes vrtání
2,638 palce | 67 milimetr