PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ER16K-HFF

ER16K-HFF

LINKBELT ER16K-HFF

Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running HFF Seal; Snap Ring

P/N #

ER16K-HFF

BDI #

19272234

POČET

DOSTUPNOST:
6

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.281
UNSPSC
31171536
EAN
0793699294156
Profil vnitřního závodu
Wide Inner Ring
Vnější profil závodu
Cylindrical
Způsob montáže
Concentric Collar
Rolovací prvek
Ball Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Typ těsnění
Free Running HFF
Snap Ring
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Single Row | Normal Duty | 10 Percent Oil Fill | Flingers Only
Kategorie - BDI
Insert Bearings
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Insert
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
ER16K-HFF
Výrobce interního čísla
0129415
Váha v librách
0.61
Dlouhý popis
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running HFF Seal; Snap Ring
Vnější průměr
2,047 palce | 52 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Vnější šířka závodu
0,75 palce | 19,05 milimetr
Délka přes vrtání
1,375 palce | 34,925 milimetr