PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SER207

SER207

AMI BEARINGS SER207

Insert Bearing; 35MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 42.901MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

P/N #

SER207

BDI #

107037

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
ASAHI BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.54
EAN
0808250110162
Profil vnitřního závodu
Wide Inner Ring
Vnější profil závodu
Cylindrical
Způsob montáže
Set Screw
Rolovací prvek
Ball Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Typ těsnění
Contact
Snap Ring
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
Kategorie - BDI
Insert Bearings
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Insert
URL výrobce
https://www.amibearings.com
Dlouhý popis
Insert Bearing; 35MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 42.901MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Vnější šířka závodu
0,945 palce | 24 milimetr
Vnější průměr
2,835 palce | 72 milimetr
Délka přes vrtání
1,689 palce | 42,901 milimetr
Bore
1,378 palce | 35 milimetr