token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FSAF22516-U

FSAF22516-U

FAG FSAF22516-U

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9.606" Minimum Bolt Spacing; 10-63/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

P/N #

FSAF22516-U

BDI #

1157422

Již není k dispozici
Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
Počet montážních otvorů
4
Způsob montáže
Tapered Adapter Sleeve
Styl bydlení
4 Bolt Pillow Block
Rolovací prvek
Spherical Roller Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Minimální vzdálenost mezi šrouby - palce
9.606
Rozteč šroubů Minimální milimetr
244
Maximální rozteč šroubů - palce
10.984
Rozteč šroubů Maximální milimetr
279
Montážní šrouby
5/8 Inch
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
22216 E1K
Těsnění
Triple Ring Labyrinth
Konfigurace bydlení
2 Piece Split
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Double Row | Heavy Duty
Kategorie - BDI
Pillow Block
Skupina produktů - BDI
M06288
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.80
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Pillow Block
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Dlouhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9.606" Minimum Bolt Spacing; 10-63/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Výška základny až středu
3,5 palce | 88,9 milimetr
Bore
2,688 palce | 68,275 milimetr
Nominální šroubové centrum na střed
10,3 palce | 261,6 milimetr
Délka přes vrtání
4,764 palce | 121 milimetr