Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.764
Počet montážních otvorů
2
Způsob montáže
Eccentric Collar
Styl bydlení
2 Bolt Pillow Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Skutečný Bolt Center to Center - Inch
4
Skutečné centrum šroubů do středu milimetru
102
Montážní šrouby
10 Millimeter
Vložte číslo součásti
YET 205
Těsnění
Single Lip Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Kategorie - BDI
Pillow Block
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Řetězec klíčových slov
Pillow Block
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SY 25 FM
Dlouhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nominální šroubové centrum na střed
4 palce | 101,6 milimetr
Výška základny až středu
1,438 palce | 36,5 milimetr
Délka přes vrtání
1,22 palce | 31 milimetr
Bore
0,984 palce | 25 milimetr