PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SYF 50 TF

SYF 50 TF

SYF 50 TF

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

P/N #

SYF 50 TF

BDI #

1415922

CENA
1 416,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.5
UNSPSC
31171511
EAN
7316570574197
Počet montážních otvorů
2
Způsob montáže
Set Screw
Styl bydlení
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Skutečný Bolt Center to Center - Inch
4
Skutečné centrum šroubů do středu milimetru
102
Montážní šrouby
16 Millimeter
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
YAR 210-2F
Těsnění
Single Lip Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Short Base
Kategorie - BDI
Pillow Block
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Pillow Block
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SYF 50 TF
Váha v librách
4.85
Dlouhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Délka přes vrtání
2,031 palce | 51,6 milimetr
Nominální šroubové centrum na střed
3,7 palce | 94 milimetr
Výška základny až středu
2,25 palce | 57,2 milimetr
Bore
1,969 palce | 50 milimetr